ヨネックス(YONEX)
バッグパックB テニス2本用
500mlペットボトル収納可、貴重品ポケット・シューズポケット有り。
仕様
サブ機能:ラケット2本収納部屋
材質
ポリエステル+PU
色
ブラック/シルバー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
32×27×48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63275907
BAG2408BBK
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください