ヨネックス(YONEX)
バッグパックL テニス2本用
500mlペットボトル収納可、貴重品ポケット・シューズポケット有り。
仕様
サブ機能:サイドポケット×2、ラケット2本収納部屋
材質
ポリエステル+PU
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
30×20×52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63275810
BAG2408LBL
コバルトブルー
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63275794
BAG2408LBK
ブラック
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください