ヨネックス(YONEX)
アイソメトリックTR0 トレーニング用
筋力を高める、マッスルトレーニングラケット。専用ケース付。10mm LONGER。
仕様
推奨張力:20~30(lbs)
材質
フレーム:カーボン、シャフト:カーボン
色
グリーン
サイズ
グリップ:G5
質量(g)
平均150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63276205
ISO-TR0
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください