ヨネックス(YONEX)
マッスルパワー2
マッスルパワーフレームが、鋭く弾く。専用ケース付。
仕様
推奨張力:16~20(lbs)
材質
フレーム:アルミニウム、シャフト:スチール、ジョイント:アルミT型ジョイント
サイズ
グリップ:G4
質量(g)
平均105以下
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63276187
MP2
ホワイト/レッド
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
63276196
MP2
ホワイト/イエロー
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください