東和産業
RB バスペット ソフトタイプ
高いところもラクラク、軽くて長い!バスペット
用途
キズをつけにくいソフト不織布。スポンジの取り替えOK。
材質
柄/ABS樹脂・ナイロン、頭/ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
質量(g)
約83
寸法(cm)
約15×8×長さ70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63241519
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください