東和産業
CLR ダブルバネベランダ用ピンチ 2個入 ブルー
ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途
毛布・シーツをベランダの手すりにしっかり固定。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に。しっかりはさめるダブルバネ。通気性の良い穴あきタイプ。物干し竿にも使用可能。
材質
本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色
ブルー
タイプ
竿ピンチ
寸法(cm)
約8×2.4×16
入数(個)
2
内容量
1セット(2個)
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63241266
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください