東和産業
LST ズボンもパーカーも干せるハンガー ブルー
ピンチ不要!ズボンがラクに干せる。
用途
内側でアームを伸ばしてカチッとロック。腰部分を内側から突っ張って干せます。ウエストサイズ約65~95cmまで。U字部分を回転させると、乾きにくいパーカーのフードを持ち上げて干せます。アームを広げると最大幅54cmで、乾きにくい衣服の脇の部分を広げて干せます。アームとU字部分を収納すると普通のランドリーハンガーとしても使えます。
材質
本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線
色
ブルー
質量(g)
約125
寸法(cm)
展開時/約54.3×16.6×24、収納時/約39.3×2.1×30.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63241309
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください