CLR 小物干しハンガー ポリカピンチ24個付 ブルー

CLR 小物干しハンガー ポリカピンチ24個付 ブルー - 東和産業CLR 小物干しハンガー ポリカピンチ24個付 ブルー - 東和産業CLR 小物干しハンガー ポリカピンチ24個付 ブルー - 東和産業CLR 小物干しハンガー ポリカピンチ24個付 ブルー - 東和産業CLR 小物干しハンガー ポリカピンチ24個付 ブルー - 東和産業CLR 小物干しハンガー ポリカピンチ24個付 ブルー - 東和産業CLR 小物干しハンガー ポリカピンチ24個付 ブルー - 東和産業CLR 小物干しハンガー ポリカピンチ24個付 ブルー - 東和産業

ピンチがすぐ取れる・壊れるとお困りの方に。

用途ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。内側には下着をやさしくはさめるランジェリーピンチ、外側にはピンチあとが残りにくいレギュラーピンチを使用。洗濯物の干し分けができ、また内側に下着等を干し、周囲にタオル等を干すと、隠し干しができます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まり、干す時のハンガーの回転を抑えます。カモイフック付。丈夫な金属製ワイヤーです。洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。材質本体・キャッチ部/ポリプロピレン、ピンチ・ピンチヒモ/ポリカーボネート、ワイヤー/鋼線(ポリエステル被膜)、バネ/鋼線ブルー質量(g)約342寸法(cm)約33×33×32(展開時)ピンチ数24内容量1個
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63241284-
オープン
1,088
1,197(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする