東和産業
リサイクルランドリーーハンガー 10本組 ブラック
環境に配慮した再生プラスチックを使用したランドリーハンガー。
用途
衣類の型くずれや洗濯ジワを防ぎます。肩幅約41cmのワイドタイプです。肩ヒモフック付。ズレ落ちを防ぐクリップ付。お洗濯にも、クローゼット収納にもご使用いただけます。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
約35(1本あたり)
寸法(cm)
約41×0.5×20(1本あたり)
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63241318
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください