曜日別特売

SPL 洗濯ネット 粗目 メッシュ 角型

SPL 洗濯ネット 粗目 メッシュ 角型 - 東和産業SPL 洗濯ネット 粗目 メッシュ 角型 - 東和産業

からまりと型崩れを防ぐ。

用途ファスナーの引き手(つまみ)が大きめサイズでつまみやすいです。ファスナーカバー付。保管に便利な吊りヒモ付。乾燥機OK。ドラム式洗濯機OK。洗濯物めやす:ワイシャツなら2枚位、Tシャツなら3枚位。材質ポリエステルタイプ角型寸法(cm)約40×50内容量1枚
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63241327-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする