ZATTA
ブレーカー用 ロックアウト
ブレーカーロックです。
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
用途
ロックアウトとして
材質
ナイロン、スチール
寸法(mm)
45x25x14
色
レッド
質量(g)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63241598
C13098
¥
799
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください