規格M12B17H11図解NoBSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.19、BSM-1050SLT-LE 付属品部品_No.56、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.56、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.6、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.21、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.17、BSM-640SLT 12M ブーム取付台部品_No.22、BSA-535 シリーズ オプション 溝切装置部品_No.12、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.6、KBM-55DX マスト部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.6、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.3など内容量1個