規格M6ミガキマル部品名称ヒラザガネ図解NoMRS75-503 オプション(1) マキトリキ、ジェットポンプ部品_No.18、SSA-アルフア1005MAT ノズルリンク2部品_No.16、SSA-S1002(4)-1 送風機(1)部品_No.9、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.21、BSD-5010LTP 第1段ブーム 配管 右部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.34、SSA-F611 電気配線部品_No.32、SSA=F615M-2AD トランスミッション操作レバー部品_No.47、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション操作レバー部品_No.43、SSA-F616 計器パネル部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.56、VSM-1020 ファン・ノズル組立部品_No.37、SSA-F616M-DL 送風機(1)部品_No.27、BSA-420S エンジン取付部品_No.58、SSA-S611VT ホースリール部品_No.3、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.25など内容量1セット(10個)