規格20-M8X18部品名称ボウシンゴム図解NoSSA-V600C-1 キャビン(4)部品_No.8、SSA-α1000ST ソウサパネル部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.30、SSA-α601 台車(ソウサパネル)部品_No.15、SSA-R1000C クーラー部品_No.39、SSA-F1010 カバー部品_No.2、BSA-650シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.27、SSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.25、SSA-V600C エンジン取付部品_No.24、BSA-950シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.27、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機2部品_No.42、SSA-α602M エンジン取付,バッフルプレート部品_No.21、SSA-α1000 ボンネット部品_No.34、SSA-α1010 本体部品_No.33、SSA-F610 ボンネット部品_No.30、SSA-S1000 操作パネル部品_No.21、SSA-α1002ST 操作パネル部品_No.33など内容量1個