規格ガンノズルカンケイ部品名称ケイコクラベル図解NoMSW-70-K 付属品部品_No.25、MKW1010-BCR フレーム,各部取付部品_No.31、MS313MW -A ハリマーク,フゾクヒン部品_No.7、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.21、MKW110-MC 本体部品_No.25、MSW-70-M 付属品部品_No.25、MSW-71-M 付属品部品_No.1、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.21、MKW110-KC 本体部品_No.25、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.31、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.1、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.1、MSW-71-K 付属品部品_No.1内容量1個