備考17~39フクム規格BSM1020SLT部品名称フンコウカンビ図解NoBSM-840SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.16、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.16、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.3、CBM-520SLT-1 第1段ブーム・ノズル部品_No.16、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S オプション10 18M第1段ブーム ノズル部品_No.16、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム ノズル 3段ブームタイプ部品_No.3、BSM-1040SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.16、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.16など内容量1個