部品名称ジエツトポンプウケ図解NoBSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.38、GKB2401EU 本体部品_No.38、MS511RC-K 付属品部品_No.38、MB267VLT エンジン リコイルスタータ部品_No.38、MSA413R2T-M-1 カバー組立部品_No.38、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.38、MSA415R4C-RV(8.5) フレーム部品_No.38、BSD-6010LTP 電装品部品_No.38、MS450RCY-2Y ホース巻取機部品_No.38、MSA513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.38、MSA413R3-2M-A A専用部品_No.38、BSD-6010LTP 第2段ブーム 配管 右部品_No.38、MB279SL 付属品部品_No.38、MB227VUT エンジン リコイルスタータ部品_No.38、GKB2611EU エンジン リコイルスタータ部品_No.38、MLSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.38、MSB110S(レタス) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.38など内容量1個