規格M101シユ部品名称6カクナツト図解NoMSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.45、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.31、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.31、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.18、MS510ESR-2K フレーム部品_No.78、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.55、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 左前部品_No.32、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.8、SSA-F501 台車 フロントパネル部品_No.6、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.66、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.13、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.78、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.33など内容量1セット(5個)