備考M12部品名称ヒラザガネ図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.27、SSA-α520 ボンネット部品_No.20、SSA-α520 送風機部品_No.4、SSA-α520 ホース巻取機部品_No.20、SSA-α520 ステアリングリンク部品_No.5、MRS60H-350台車 トランスミッション、HST、エンジン部品_No.28、SSA-α520 オプション(3)部品_No.4、SSA-α520 リヤアクスル部品_No.4、MRS60-300クミタテ 希望付属品 マキトリキ部品_No.6、SSA-α520 エンジン取付部品_No.5、SSA-α520 走行ベルト,プロペラシャフト部品_No.16内容量1個