6カクボルトSW(SUS)

6カクボルトSW(SUS) - BIGM(丸山製作所)
規格M6X12SW(SUS)部品名称6カクボルトSW(SUS)図解NoBSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.17、BSA-420JDASG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.48、BSA-420JWG G-3 延長ノズル 右部品_No.34、BSA-420JDES 延長ノズル右部品_No.39、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.70、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア 標準仕様部品_No.32、BSM-1240SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.51、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.36、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.71、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.59、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.59など内容量1セット(5個)
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7772054692575
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする