曜日別特売

プラグ

プラグ - BIGM(丸山製作所)
規格カプラオスPT1/4-2HP部品名称プラグ図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.6、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.6、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.21、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.6、BSM-630SLT-C2 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.7、BSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.21など内容量1個
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78657505141928
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする