仕様M8X50(SM)規格M8X40(M)図解NoSSA-V1002CT-DX サブミッション取付部品_No.13、MS413EA-3M フレーム部品_No.4、SD313EA フレーム部品_No.8、BSM-1100L-2 ギヤケース部品_No.18、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.5、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.67、MS413CA2-K-A フレーム部品_No.7、SD413EA フレーム部品_No.8、MS330EA-M フレーム部品_No.4、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.5、MRS30-130-1 オプション(10) ネギノズル部品_No.13、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.7、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.30、MK313EA フレーム部品_No.8、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.29、MS415CA-1 フレーム部品_No.8、MS330EA-K-A フレーム部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.5など内容量1セット(5個)