規格M6X10図解NoSSA-F611 フロントアクスル部品_No.45、AH4-120-1 本体部品_No.28、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.36、SSA-F610I 1994ネン 燃料配管及びマフラ部品_No.18、SSA-α1003 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.22、SSA-M500 台車 スピンドルシャフト部品_No.20、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.14、CBM-520BH ブームノズル部品_No.32、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.9、SSA-S600 1996ネン カバー部品_No.21、SSA-α500 エンジン ラジエータ部品_No.22、BSM-1220L-DC デンジバルブ部品_No.21、GB1001AG ブーム部品_No.35、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.27、BSM-820L ブーム配管部品_No.21、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.21、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.36など内容量1セット(5個)