規格M6X16タケウチKT-B図解NoBSA-400 オプション11 (茶園用ノズル)部品_No.13、BSA-950-1 -2シリーズ 送風機部品_No.48、BSA-651 951シリーズ G-6 送風機部品_No.48、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.27、MLS-10 本体部品_No.5、G-6 送風機部品 ノブボルト_No.48、SSA-R1000C ドアR 部品_No.15、SSA-R1000C ラジエータ部品_No.16、MLS-610 本体部品_No.6、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ 標準仕様部品_No.27、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.27、MLS-V4V8 本体,カバー部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.48、LS-65-1 本体部品_No.5、LS-67 本体部品_No.8、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.ノブボルトなど内容量1個