規格アカツノツキ図解NoTK230DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、BP2520AS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 トップカバーコンプリート_No.11、BIG-M電動散粒機部品_No.13、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 トップカバーコンプリート_No.11、BK20 本体部品_No.13、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーコンプリート_No.13、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.13、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーコンプリート_No.13、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.13、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 トップカバーコンプリート_No.11内容量1個