規格6.5X15XT2図解NoBSM-1550L-18GK 調圧モータ部品_No.28、VSM100-11 カウンタシャフト部品_No.59、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.19、SSA-S551 撹拌部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右 Lシリーズ部品_No.26、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.21、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.49、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.45、BSM-1365SLT-20HA 調圧モータ部品_No.26、SSA-Z500MA-2 オプション-5(フロント巻車)部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.46、GKP400E 本体,付属品部品 ヒラザガネ 6.5X15XT2_No.23、BP404A-1 本体 付属品部品 ヒラザガネ 6.5X15XT2_No.23、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.49など内容量1セット(10個)