規格M12X25部品名称6カクボルト M12X25図解NoSSA-α510DX M-A 噴頭部品_No.50、BSM-1020L-1 本体部品_No.31、SSA-F600 本体部品_No.51、SSA-α1001S プロペラシャフト,カバー部品_No.18、MJI-1000 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.7、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.8、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.23、BSM-1220L-2 本体部品_No.31、SSA-V600C-1 ステアリング(2)部品_No.31、SSA-α603MA-1 トランスミッション部品_No.36、BSM-1020L 本体部品_No.31、CBM-300BD-K センタブーム部品_No.11、SSA-G540 リヤアクスル部品_No.19、BSM-1300L センタブーム部品_No.45、SSA-α601 台車(プロペラシャフト,カバー)部品_No.19、BSM-1370LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.4、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.52など内容量1セット(5個)