シマデン
ディジタル調節計
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
仕様
調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下
寸法(mm)
96×111×96
質量(g)
330
電源(V)
100~240±10% AC 50/60Hz
入力種類
熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類
電源電圧(V)
AC100~240
表示精度
±0.3%FS+1digit
消費電力(VA)
11以下
表示更新周期
0.25秒
使用環境条件
-10~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63239796
SR93-8V-N-90-0000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200