曜日別特売

PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

PETクリアケース(身・フタかぶせ式) - HEIKOPETクリアケース(身・フタかぶせ式) - HEIKO
(2件のレビュー)

PET素材のクリアケースです。身・フタが別々かぶせ式です。
5個ポリ入り

材質PET厚さ(mm)0.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×25
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63239376150×150×251パック(5個)
オープン
849
934(税込)
当日出荷
79817975150×150×251箱(5個×48パック)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79817975150×150×2557263879006854124150×150×25 PETクリアケース HEIKO 57263879PETクリアケースHEIKO1ケース(5個×32パック)
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63239376
2025-12-07
用途: アイシングクッキーのプレゼント用
自動車・二輪車・自転車関連業

中が見えるのでアイシングクッキーのプレゼント用にピッタリです。しっかりとした素材で気に入っています。

対象商品 : 63239376
2025-04-17
用途: アイシングクッキーのラッピングとして
卸売・小売業

作りもしっかりしていて、傷もなくクリアーにクッキーを見せるラッピングが出来ました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする