曜日別特売

PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

PETクリアケース(身・フタかぶせ式) - HEIKOPETクリアケース(身・フタかぶせ式) - HEIKOPETクリアケース(身・フタかぶせ式) - HEIKOPETクリアケース(身・フタかぶせ式) - HEIKOPETクリアケース(身・フタかぶせ式) - HEIKOPETクリアケース(身・フタかぶせ式) - HEIKOPETクリアケース(身・フタかぶせ式) - HEIKOPETクリアケース(身・フタかぶせ式) - HEIKO
(2件のレビュー)

PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。
5個ポリ入り

材質PET厚さ(mm)0.3内容量1パック(5個)
全16種類を絞り込む
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63239385100×100×100100×100×100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239394100×130×100100×130×100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239410120×200×25120×200×25
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239419120×200×50120×200×50
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239428125×225×25125×225×25
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239437150×150×50150×150×50
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239446155×110×30155×110×30
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239455155×260×25155×260×25
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239464165×210×100165×210×100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63239480170×170×70170×170×70
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239489175×260×25175×260×25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63239516250×330×25250×330×25
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239525250×330×40250×330×40
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239534250×330×50250×330×50
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
63239498175×260×50175×260×50
オープン
取扱い終了
63239507210×210×75210×210×75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63239455
2026-02-07
用途: アイシングクッキーのラッピングとして
製造業

クッキーを綺麗に並べてラッピングするのに高さがちょうど良いです。
こちらのケースに入れてリボンをかけるだけで特別感がグッと上がるので良く使わせていただいております。

対象商品 : 63239419
2024-09-16
用途: 梱包
myu baby卸売・小売業

ちょうどいいクリアボックスをさがしていました!
色々なサイズがあり気にいるものが見つかりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする