SMG式ソーラーセンサーライト

SMG式ソーラーセンサーライト - PROMOTE(プロモート)SMG式ソーラーセンサーライト - PROMOTE(プロモート)SMG式ソーラーセンサーライト - PROMOTE(プロモート)SMG式ソーラーセンサーライト - PROMOTE(プロモート)
(1件のレビュー)

●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます

用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63239787SMG-500TN
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 自宅と離れとの境の照明
農・林・水産業

不夜灯として、また家人が移動する際は、センサーが働き光が強くなるため安全な生活をおくることができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする