クイックライン 45.7M

クイックライン 45.7M - 3M(スリーエム)クイックライン 45.7M - 3M(スリーエム)クイックライン 45.7M - 3M(スリーエム)クイックライン 45.7M - 3M(スリーエム)クイックライン 45.7M - 3M(スリーエム)クイックライン 45.7M - 3M(スリーエム)クイックライン 45.7M - 3M(スリーエム)クイックライン 45.7M - 3M(スリーエム)

短期仮設工事向け製品で、迅速な施工が求められる現場に最適です。緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適してます。テープ状なので、誰でも簡単に施工できます。不織布を基材に、表面にはガラスビーズを結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。夜間でも、ガラスビーズが反射することで、優れた視認性を確保することができます。製品タイプとしては再剥離テープで、剥離時に路面を傷めません。長さは45.7mとなっています。

用途短期仮設工事に。緊急を要する道路舗装直後の仮ラインに。仕様ライナー無、使用場所:区画線、その他仮ライン設置工事に形状反射主な用途コンクリート、アスファルト印刷使用場所屋外危険物の類別非危険物特性再はくり内容量1巻
注意
※推奨プライマーは「3M プライマー P-48N」です。貼付け方式の再剥離タイプの粘着剤を使用しておりますので、路面材の表面状態、舗装の種類、施工時または施工直後の天候(降雨)、その他の外的な要因によって剥離する可能性があります。技術上のデータは、すべてメーカーの信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63239979幅50mm イエロー50×45700
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
63239988幅50mm ホワイト50×45700
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
63239997幅150mm イエロー150×45700
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63240006幅150mm ホワイト150×45700
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする