ノズルクミタテ

ノズルクミタテ - BIGM(丸山製作所)
備考53~60フクム規格BSM1020SLT部品名称ノズルクミタテ図解NoBSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.58、CBM-520SLT-1 第2段ブーム・ノズル部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S ターンブーム,ノズル部品_No.58、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.12、BSM-630SLT-C2-2 ターンブーム ノズル部品_No.42、BSM-1040SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.21、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.25、CBM-520SLT-B 第2段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.42、CBM-520BH-1 ブームノズル部品_No.44、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-5 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.19、BSM-630SLT-C2-2 第3段ブーム ノズル部品_No.20など内容量1個
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78653567151628
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする