備考M8規格M82シユ部品名称6カクナツト図解NoMSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.18、BSA-400 オプション8 (畝間散布装置5連)部品_No.10、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.42、BSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.14、MS613R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.24、BSA-950C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.16、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.23、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS415R4CF-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MS615R8CF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSA515R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.4A、SSA-α1004MA 送風機駆動装置部品_No.60など内容量1セット(5個)