規格カテゴリー2部品名称ロワーリンクピン図解NoBSM-1510L フレーム,スタンド,回転計部品_No.13、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.14、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.2、BSM-1240SLT-C2 本体部品_No.14、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.14、BSM-1220L-D 本体部品_No.13、BSM-1100L-2 本体部品_No.12、BSM-830SLT-BC2 本体部品_No.14、BSM-830SLT-C2 本体部品_No.14、BSM-1350L-18GK フレーム,スタンド部品_No.16、BSM-1310L フレーム,スタンド,回転計部品_No.13、BSM-1300L-2 本体部品_No.12、BSM-1350L-18AUBK フレーム,スタンド部品_No.16、BSM-1020L-1 本体部品_No.13、BSM-1230L 本体部品_No.12、BSM-820L-1 本体部品_No.13、BSM-820L-D 本体部品_No.13など内容量1個