部品名称ノズルホルダーホキヨウバン図解NoMB267V-KP 付属品部品_No.54、MSA413R2T-K スライダクミタテ部品_No.54、DB21D-1 2G 付属品部品_No.54、MSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.54、GKB2400L 付属品部品_No.54、GKB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54、GKB2202EL 付属品部品_No.54、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.54、MS613R4T-K カバー部品_No.54、MSA415R4C-125(8.5) オプション部品_No.54、MS415R4CF-125(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.54、MS415R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.54、BSD-6020LTP-W 電装品部品_No.54、MS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.54、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.54、MSE-25 本体部品_No.54など内容量1個