規格M10X75X26部品名称6カクボルト図解NoBSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.6、SSA-M500 台車 HSTクミタテ部品_No.11、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.29、KBM-500D-1 1-1 フレーム ブーム受け スタンド部品_No.6、SSA-V602C 変速レバー-2部品_No.30、BSM-840SLT-C2S フレーム スタンド 圧力計部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.29、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.6、BSA-410 センタブーム部品_No.14、BSA-420S センタブーム部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.6、MSA615R8C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.28、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.34、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.6、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.2など内容量1セット(5個)