規格7X11XT1.5部品名称ゴウセイジユシマルパツキン図解NoMHK10P 本体部品_No.31、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.23、MSB1110LI 付属品部品_No.3、MH10A 本体部品_No.22、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7、GS15E 付属品 希望付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.13、MK045 付属品,希望付属品部品_No.17、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.3、MS037 付属品,オプション部品_No.6、MHD18A 本体部品_No.33、MSJ15L-125 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MK035SP 付属品部品_No.13、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.17、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MHD18-1 付属品部品_No.9、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.48、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.21など内容量1セット(10個)