規格ユーシンV346890-000部品名称フラツシヤランプ図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ブーム受け部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ ブーム受け部品_No.5、SSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.35、BSA-650シリーズ ブーム受け部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク,サイドミラー部品_No.17、BSA-661C,1061Cシリーズ ブーム受け部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ ブーム受け ウエイト付き部品_No.3、BSA-950シリーズ ブーム受け部品_No.11、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.35、BSA-662 1062シリーズ ブーム受け部品_No.3、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ブーム受け部品_No.5、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.32、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.31、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.33、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.17、BSA-651 951シリーズ ブーム受け 標準仕様部品_No.5内容量1個