キャップ

キャップ - BIGM(丸山製作所)
規格W20ヤマ20部品名称キャップ図解NoBSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.26、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.50、BSA-420JAS ノズル関係 切換スイッチ部品_No.19、BSM-840SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.15、BSM-840SLT-C2-1 オプション14 (第2段ブーム ノズル)部品_No.26、BSA-411SG G-3 サイドブーム部品_No.33、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.15、BSA-420JSG G-4 ブーム噴管、ノズル部品_No.11、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 右部品_No.13、BSM-1240SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.26、BSM-840SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.21、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.35、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.66など内容量1個
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77728894148739
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする