規格M6X20部品名称サラコネジ(+)図解NoSSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.19、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.16、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.17、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.17、SSA-α602 トランスミッション取付部品_No.16、VSM-1010 ファン・ノズル組立部品_No.18、SSA-Z601S-1 オプション6 シャフトカバー、ボックス台、フロントガンホルダ、リヤノズルホルダ部品_No.13、SSA-Z500-2 オプション6 (シャフトカバー ボックス台 フロントガンホルダ リヤノズルホルダ)部品_No.13、VSM-1020 ファン・ノズル組立部品_No.18、SSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.16、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.19、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.40、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.19、SSA-Z500DX-2 オプション6 (シャフトカバー ボックス台 フロントガンホルダ リヤノズルホルダ)部品_No.13、SSA-Z500MA-2 オプション-6(シャフトカバー・ボックス台・フロントガンホルダ・リヤノズルホルダ)部品_No.13、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.17、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.19、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.19、SSA-Z550 オプション-3(シャフトカバー・ボックス台・フロントガンホルダ・リヤノズルホルダ)部品_No.13、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.19内容量1個