規格ワイヤ-ノハリチヨウセイ部品名称ハリマーク (ワイヤハリチヨウセイ)図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.61、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.70、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.61、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.72、BSM-840SLT-BC2 ハリマーク部品_No.10、BSM-630SLT-C2-2(14M) ハリマーク 警告ラベル部品_No.2、BSD-5000L ハリマーク部品_No.14、BSM-1040SLT-C2S ハリマーク 警告ラベル部品_No.12、BSM-840SLT-C2-1 オプション18 (ブーム関連部品)部品_No.18、BSM-1540SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.14、BSM-840SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.14、BSM-1040SLT-BC2 ハリマーク部品_No.10、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.46、BSM-1240SLT-C2 ハリマーク部品_No.10など内容量1個