ヒラザガネ

ヒラザガネ - BIGM(丸山製作所)
規格M10ミガキマル図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.16、VSM110-15S ノズル部品_No.63、VSM-1010 ファン・ノズル組立部品_No.5、SSA-S602DX ボンネット部品_No.27、VSM100-11 本体部品_No.42、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.24、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.72、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.13、SSA-F616 バッフルプレート部品_No.11、SSA-S611 バッフルプレート部品_No.12、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.16、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.16、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 送風機2部品_No.16、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション5 速度検出部品_No.20、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.14など内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6626506465007
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥350/税込¥385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする