規格M8X16図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.15、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.15、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.5、MS753DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.23、MSC1-105S 本体部品 6カクボルトSW_No.21、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.7、MS410ENR-S 自動整列巻取装置2部品_No.13、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.30、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.12、BSA-411S 薬液タンク部品_No.43、SSA-S501 エンジン取付部品_No.3、SSA-Z601S ファンクラッチレバー 2015年3月~部品_No.23、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.10など内容量1セット(10個)