規格M62シユ図解NoSSA-S1002 パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.7、SSA-S1000 電装品部品_No.27、SM-440A 駆動部(左)部品_No.45、MJI-1000 カバー部品_No.53、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション3部品_No.22、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.9、BSA-420JASG G-3 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.17、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.20、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.5、GS055MR ドラム、噴霧ホース部品 6カクナット_No.7、BSA-420JWG G-3 クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.17、MX-502 エンジン取付 フライホイール テンション部品_No.11、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.77、BSM-1350L-18DU 付属品部品_No.41、MD220K 本体部品 6カクナット_No.20など内容量1セット(5個)