ヒラザガネ

ヒラザガネ - BIGM(丸山製作所)
規格8.5X18XT3.2部品名称ヒラザガネ図解NoCBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.17、MSA615R4C-RV(13) オプション2部品_No.27、MS410RCA-K フレーム部品_No.47、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.32、LVM1501T-2 60HZ 付属品(3)部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.26、MS410ENA-K カバー、ラベル部品_No.6、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.36、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.32、LVM1501T 50HZ 付属品(3)部品_No.29、MS410RCL-K カバー部品_No.5、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション2部品_No.28、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.35など内容量1セット(5個)
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78872028160959
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする