曜日別特売

90°エルボマトメ

90°エルボマトメ - BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメ - BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメ - BIGM(丸山製作所)
規格PF3/8:10ホ-スヨウ図解NoBSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.66、BSA-420JESG G-3 延長ノズル左部品_No.38、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.40、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.43、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.60、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.57、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.103、BSM-1220L-2 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-1240SLT-C2-1 オプション9 4分割配管部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.32、KBM-410 薬液配管部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.62、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.6、SSA-α600 薬液配管(1)部品_No.47、BSA-420JEW 延長ノズル右部品_No.38など内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73154419144087
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする