規格12.5X19XT1部品名称ヒラザガネ図解NoMRS40H-153 マスト部品_No.16、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.51、MRS90-500SLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.13、MRS30-132 マスト部品_No.16、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.51、MRS90D-500SLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS90-500BSLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.18、MRS40H-152 マスト部品_No.16、BSA-400 変速レバー部品_No.27、MRS90-502BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.32、SSW-400CM-2 トランスミッション取付部品_No.34、MRS40H-151 マスト部品_No.16、MRS90-502BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.32、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.13、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.18、SSW-400CM-3 トランスミッション取付部品_No.34、MRS30-131 マスト部品_No.17内容量1セット(5個)