仕様12,13フクム規格MG170図解NoGD6000 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.10、GD600 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.7、GD4000 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.16、GD301 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.11、GD300A タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.11、GD300 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.20、MG471 本体部品_No.7、MG170 本体部品_No.13、GD300B タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.10、GD500 本体部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.10、GD401 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.19、GD400A タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.11内容量1個