曜日別特売

ガスネイラ用鋼板用ピン

ガスネイラ用鋼板用ピン - MAX(マックス)[事務用品・工具]
仕様●1ケース入数(本):1000●適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm):6.3×3.0×15トラスコ品番494-3414内容量1ケース(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313874AP-715W0-GP-G2-A
35,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする